SKF
SKF
PHE FRC230RSB
SKF SKF
Leírás
SKF PHE FRC230RSB
Jaw Coupling Hub; 155MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 225MM Outside Diameter; 90MM Length Thru Bore; FRC230 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2600 Maximum Speed; 17701In-Lbs Torque
Anyagszám
PHE FRC230RSB
BDI anyagszám
1281472
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/PHE-FRC230RSB/p/1281472
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
16,264
EAN
7316572622780
Termékcsoport - BDI
M02304
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
FRC230
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Maximális sebesség fordulat/perc
2600
Nyomaték
17701In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 155MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 225MM Outside Diameter; 90MM Length Thru Bore; FRC230 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2600 Maximum Speed; 17701In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
6,102 hüvelyk | 155 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furattartomány
1.772 To 3.937 hüvelyk | 45 To 100 milliméter
Külső átmérő
8,858 hüvelyk | 225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés