1281476
Piasty Sprzęgieł
SKF
SKF
PHE FRC280RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHE FRC280RSB
Jaw Coupling Hub; 206MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 275MM Outside Diameter; 105.5MM Length Thru Bore; FRC280 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2200 Maximum Speed; 27879In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
PHE FRC280RSB
Nr kat. BDI
1281476
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/PHE-FRC280RSB/p/1281476
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,651
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
7316572623237
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Średnica Zewn. Cale
10.827
Średnica Zewn. Milimetry
275
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FRC280
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
2200
Moment Obrotowy
27879In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 206MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 275MM Outside Diameter; 105.5MM Length Thru Bore; FRC280 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2200 Maximum Speed; 27879In-Lbs Torque
Zakres Otworów
2.165 To 4.528 Cale | 55 To 115 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,154 Cale | 105,5 Milimetry
Średnica Piasty
8,11 Cale | 206 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież