https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMU5pOHhNRGN4TlRVM09UUXhOall3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVTE5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OWY3YzBiODVlNmQ1MmJmN2VlZjVlYjhlOWY5ODU2N2E0NmU2YWNjOWM1MzU3ZTY5YmRiZjZiOGY4OTMxZmJl
TIMKEN
TIMKEN
QF5S303X9MM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QF5S303X9MM
Jaw Coupling Hub; 9MM Bore; 50.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 52.578MM Outside Diameter; 27.432MM Length Thru Bore; QF5 Size or Series; Set Screw; 303 Stainless Steel; 12000 Maximum Speed; Red 377 | White 819 | Blue 819In-Lbs Torque
Anyagszám
QF5S303X9MM
BDI anyagszám
21958491
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/QF5S303X9MM/p/21958491
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0883450444781
Termékcsoport - BDI
M02194
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Ékhorony igen/nem
Yes
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
QF5
Rögzítési mód
Set Screw
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
303 Stainless Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
12000
Nyomaték
Red 377 | White 819 | Blue 819In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 9MM Bore; 50.8MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 52.578MM Outside Diameter; 27.432MM Length Thru Bore; QF5 Size or Series; Set Screw; 303 Stainless Steel; 12000 Maximum Speed; Red 377 | White 819 | Blue 819In-Lbs Torque
Kerékagy átmérője
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
2,07 hüvelyk | 52,578 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,08 hüvelyk | 27,432 milliméter
Furat
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés