SATI
SATI
SGM48A AGY CI NR. SGMA048
SATI SATI
Leírás
SG-M 048A FÉL.TK. ; SGMA048
Jaw Coupling Hub; 85MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 105MM Outside Diameter; 56MM Length Thru Bore; SGM48 Size or Series; Cast Iron
Anyagszám
SGMA048
BDI anyagszám
1405570
Részletek
9945.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3k/K%C3%B6rm%C3%B6s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/SGM48A-AGY-CI-NR-SGMA048/p/1405570
NETTÓ ÁR
9 945 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
2,75
Termékcsoport - BDI
M02316
Tengelykapcsoló típus
Jaw Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Ékhorony igen/nem
No
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
SGM48
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Anyag
Cast Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Jaw Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Jaw
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Jaw Coupling Hub; 85MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 105MM Outside Diameter; 56MM Length Thru Bore; SGM48 Size or Series; Cast Iron
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés