1405582
Piasty Sprzęgieł
SATI
SATI
SGM75B CI NR. SGMB075
SATI SATI
Opis
SATI SGM75B CI NR. SGMB075
Jaw Coupling Hub; 134MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 135MM Outside Diameter; 75MM Length Thru Bore; SGM75 Size or Series; Cast Iron
Nr. katalogowy
SGM75B HUB CI NR. SGMB075
Nr kat. BDI
1405582
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-k%C5%82owe/Piasty-Sprz%C4%99gie%C5%82/SGM75B-CI-NR-SGMB075/p/1405582
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,5
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02304
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Średnica Zewn. Cale
5.315
Średnica Zewn. Milimetry
135
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
SGM75
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://satispa.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 134MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 135MM Outside Diameter; 75MM Length Thru Bore; SGM75 Size or Series; Cast Iron
Długość/Głębokość Otworu
2,953 Cale | 75 Milimetry
Średnica Piasty
5,276 Cale | 134 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież