https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE9TOHhNRFF4TURjd05EWTJOalkxTkM5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBmNTgzNGU3MTE5NGJkNGIxYWY5ZWUwYmM4YTg2MTk4YTMwYjRiODRiNDNmN2M4MWE5Y2FlNGMxNTliMDYyZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
10018 X 1-1/4 MPB
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 10018 X 1-1/4 MPB
Hub; Coupling; 5-11/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 7.84" Outside Diameter; 2-3/4" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 18 Teeth; 2-3/4" Width; 10018; No Bushing; No; Steel; 1800RPM Speed
Anyagszám
10018 X 1-1/4 MPB
BDI anyagszám
22383878
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/L%C3%A1nckapcsol%C3%A1sok/L%C3%A1nckupplung-agy/10018-X-1-1-4-MPB/p/22383878
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
12,23
EAN
0097039582515
Termékcsoport - BDI
M02312
Tengelykapcsoló típus
Chain Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Minimum Plain Bore
Láncszám
100
Fogak száma
18
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10018
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
1800
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1-1/4" Plain Bore
Kategória - BDI
Couplings Chain Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Hub; Coupling; 5-11/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 7.84" Outside Diameter; 2-3/4" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 18 Teeth; 2-3/4" Width; 10018; No Bushing; No; Steel; 1800RPM Speed
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,84 hüvelyk | 199,136 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Kerékagy átmérője
5,688 hüvelyk | 144,475 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
0,719 hüvelyk | 18,263 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés