RENOLD
RENOLD
D52 MPB HUB
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD D52 MPB HUB
Disc Coupling Hub; Minimum Plain Bore; 133MM Outside Diameter; 41MM Length Thru Bore; Cast Iron
Anyagszám
D52 MPB HUB
BDI anyagszám
18268687
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/T%C3%A1rcsakapcsol%C3%A1sok/Lamell%C3%A1s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/D52-MPB-HUB/p/18268687
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02302
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Termék leírás
Disc Coupling Hub
Termékleírás
Disc Coupling Hub; Minimum Plain Bore; 133MM Outside Diameter; 41MM Length Thru Bore; Cast Iron
Hosszú leírás
Disc Coupling Hub; Minimum Plain Bore; 133MM Outside Diameter; 41MM Length Thru Bore; Cast Iron