GATES
GATES
10-IDL-BRAK
GATES GATES
Leírás
GATES 10-IDL-BRAK
Bracket; Base Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3.06" Overall Width; 1-7/8" Overall Height; Adjustable
Anyagszám
10-IDL-BRAK
BDI anyagszám
1090473
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Fesz%C3%ADt%C5%91-g%C3%B6rg%C5%91k/10-IDL-BRAK/p/1090473
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
1,54
EAN
0072053134964
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Idler Bracket
Terméktípus
Base Mounted
Used With
2012-IDLR-BUSH - 2517-IDLR-BUSH - 20-IDLR-BUSH Idler Bushing
Rögzítőcsavarok
0.38
Menet mérete
3/4-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Cast Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Used for Idler Sprocket and Idler Pulley
Kategória - BDI
Idler Tensioners
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Tensioner
Kulcsszó
Bracket Idler
Gyári belső szám
7720-1010
Súly / LBS
3.4
Hosszú leírás
Bracket; Base Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3.06" Overall Width; 1-7/8" Overall Height; Adjustable
Teljes szélesség
3,06 hüvelyk | 77,724 milliméter
Teljes hossz
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Teljesítmény magasság
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Tengelyátmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés