https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTNSRXX-IDLR-BRKT-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobVpDOHhNRFF3T0RrME1UZzBOalUxT0M5SlRrUkhRVlJVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5Q1VrdFVYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlM2M5NzEzMjZlMjNhZGJjMzA1NmFjY2UzOWQyNzY4NzQ0M2FjNjlhODJjY2U4NDI3ZjU1Yjk4YmI0ZDMzOGI2
GATES
GATES
NP-10-IDL-BRAK
GATES GATES
Leírás
GATES NP-10-IDL-BRAK
Idler Tensioner; Base Mounted; 4.63" Overall Length; 3.06" Overall Width; 1.88" Overall Height; Adjustable; Nickel Plated Cast Iron
Anyagszám
NP-10-IDL-BRAK
BDI anyagszám
17225403
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Fesz%C3%ADt%C5%91-g%C3%B6rg%C5%91k/NP-10-IDL-BRAK/p/17225403
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
1,54
EAN
0072053939989
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Idler Bracket
Terméktípus
Base Mounted
Used With
2012-IDLR-BUSH - 2517-IDLR-BUSH - 20-IDLR-BUSH SK Idler Bushing
Rögzítőcsavarok
0.38
Menet mérete
3/4-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Nickel Plated Cast Iron
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Idler Tensioners
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Tensioner
Kulcsszó
Idler
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
77201011
Súly / LBS
3.4
Hosszú leírás
Idler Tensioner; Base Mounted; 4.63" Overall Length; 3.06" Overall Width; 1.88" Overall Height; Adjustable; Nickel Plated Cast Iron
Teljesítmény magasság
1,88 hüvelyk | 47,752 milliméter
Teljes hossz
4,63 hüvelyk | 117,602 milliméter
Teljes szélesség
3,06 hüvelyk | 77,724 milliméter
Tengelyátmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés