FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RT1003
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES RT1003
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.37" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Anyagszám
RT1003
BDI anyagszám
17283389
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Fesz%C3%ADt%C5%91-g%C3%B6rg%C5%91k/RT1003/p/17283389
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,396
EAN
0662345005814
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Idler Tensioner
Terméktípus
Shaft Mounted
Rögzítőcsavarok
0.4
Menet mérete
3/8-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Anyag
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Rugged | Used for Idler Sprocket and Idler Pulley
Kategória - BDI
Idler Tensioners
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Tensioner
Gyártói cikkszám
Tensioner Lt Duty thru hole
Gyári belső szám
RT1003
Súly / LBS
0.873
Hosszú leírás
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.37" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Tengelyátmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Teljes szélesség
2,76 hüvelyk | 70,104 milliméter
Teljes hossz
5,37 hüvelyk | 136,398 milliméter
Teljesítmény magasság
1,45 hüvelyk | 36,83 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés