https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoa05DODVPRE0wTlRjeE5qazBNVEV3TDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gxTlVURjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmQ4OGZkN2MyNjE3NmNlNTY0MGU5MDNjYjljOGMwM2M0NGI5ZTY3MTBjYjE1MWE0MzIwZGRhODNlMTAxZjlm
TIMKEN
TIMKEN
012-8012S
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 012-8012S
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Anyagszám
012-8012S
BDI anyagszám
1309407
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91-l%C3%A1nckerekek/012-8012S/p/1309407
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,584
EAN
0087796119079
Termékcsoport - BDI
M02342
Láncméret
80
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
12
Fogsorok száma
1
Edzett fog
Yes
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
0.575 Inch Teeth Width
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.49
Hosszú leírás
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
4,347 hüvelyk | 110,414 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,61 hüvelyk | 15,494 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés