https://www.bdiexpress.com/medias/INDSATSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa1pDOHhNRFUwT0RFek5EZzNNVEEzTUM5SlRrUlRRVlJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMGI4NGJkMWY0NjM5NGEzNGMwNWY3YWI1NzFmODE2YjdmZjg2Yjk5MmY5NDUyOTBlZTNiYzgxZWM4NDI4MmI
SATI
SATI
12B-1/Z=12 NR. PC11012
SATI SATI
Leírás
LKC 12B-1/Z=12 CSAPÁGYAS ; PC11012
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 12B Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Anyagszám
PC11012
BDI anyagszám
1405072
Részletek
2370.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91-l%C3%A1nckerekek/12B-1-Z=12-NR-PC11012/p/1405072
NETTÓ ÁR
2 370 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0,32
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
12B
Lánctípus
Roller Chain
Fogak száma
12
Fogsorok száma
1
Edzett fog
No
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler Chain Sprockets
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Chain Idler
A gyártó URL-je
https://satispa.com
Hosszú leírás
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 12B Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Külső átmérő
3,249 hüvelyk | 82,525 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,3 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés