https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnME5TODVPRE0wTmpBd09UVTFPVE0wTDBsT1JGUkpUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDFaQ1gwSkNYMU5NWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGFkMTkwOTgzZmFhZGE1ZTM0ZGExYjYxNmVkM2IyZjFjZGI4YjgzMTlkNDk1NDlhZGJmMGI1ZGNlNTE4YzE1
TIMKEN
TIMKEN
008-10853
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 008-10853
Pulley, Idler; V-Belt; 0.513" Bore; 1-1/4" Belt Width; 1G; BB; 7-5/16" Outside Diameter; A | B | C | D Belt Series; Steel
Anyagszám
008-10853
BDI anyagszám
1309382
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-%C3%A9ksz%C3%ADjakhoz/008-10853/p/1309382
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
1,176
EAN
0087796062214
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
V-Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
A | B | C | D
Hornyok száma
1
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
V
Kulcsszó
Idler Belt V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Pulley, Idler; V-Belt; 0.513" Bore; 1-1/4" Belt Width; 1G; BB; 7-5/16" Outside Diameter; A | B | C | D Belt Series; Steel
Furat
0,513 hüvelyk | 13,015 milliméter
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,288 milliméter
Külső átmérő
7,313 hüvelyk | 185,75 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés