https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnME5TODVPRE0wTmpBd09UVTFPVE0wTDBsT1JGUkpUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDFaQ1gwSkNYMU5NWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGFkMTkwOTgzZmFhZGE1ZTM0ZGExYjYxNmVkM2IyZjFjZGI4YjgzMTlkNDk1NDlhZGJmMGI1ZGNlNTE4YzE1
TIMKEN
TIMKEN
010-10874
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 010-10874
Pulley, Idler; V-Belt; 0.638" Bore; 1-1/4" Belt Width; 1G; BB; 4" Outside Diameter; A | B | C | D Belt Series; Steel
Anyagszám
010-10874
BDI anyagszám
1309396
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-%C3%A9ksz%C3%ADjakhoz/010-10874/p/1309396
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,358
EAN
0087796062283
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
V-Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
A | B | C | D
Hornyok száma
1
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
V
Kulcsszó
Idler Belt V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.96
Hosszú leírás
Pulley, Idler; V-Belt; 0.638" Bore; 1-1/4" Belt Width; 1G; BB; 4" Outside Diameter; A | B | C | D Belt Series; Steel
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,288 milliméter
Furat
0,638 hüvelyk | 16,195 milliméter
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés