https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
VA4002
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
TSPB 4" FESZ.GÖRGŐ
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
Anyagszám
VA4002
BDI anyagszám
17008112
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-%C3%A9ksz%C3%ADjakhoz/VA4002/p/17008112
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,149
EAN
0662345004831
Termékcsoport - BDI
M02194
Termék neve
V-Belt Idler Pulley
Szíjsorozat
B
Hornyok száma
1
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
V
Gyártói cikkszám
4" B V-Belt Idler
Gyári belső szám
VA4002
Súly / LBS
0.327
Hosszú leírás
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
Futófelület szélesség
0,64 hüvelyk | 16,256 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés