FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RA3001
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES RA3001
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Anyagszám
RA3001
BDI anyagszám
17283366
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-k%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagokhoz/RA3001/p/17283366
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,104
EAN
0662345004992
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Round Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
6203-2RS Bearing
Kategória - BDI
Idler Round Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Round
Gyártói cikkszám
RA3001
Gyári belső szám
RA3001
Súly / LBS
0.228
Hosszú leírás
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 3.05" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Belt Diameter
0,375 Inch | 9,525 Millimeter
Külső átmérő
3,05 hüvelyk | 77,47 milliméter
Futófelület szélesség
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés