https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaFl5ODVPRE0wTlRnNU9UYzROalUwTDBsT1JGUkpUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1gwWk1YMEpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MzlmNjZmZGZiY2YzNjMyMDgzNWFmNzAzYjI1N2QxMjQ0ZWY5NDNmOGE4NmVjM2NmNmNjYWQ3MzVjY2JhYTlh
TIMKEN
TIMKEN
010-10601
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 010-10601
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.635" Bore; 1" Maximum Belt Width; 4-5/8" Outside Diameter; 1-7/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
Anyagszám
010-10601
BDI anyagszám
1309391
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-lapos-sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagokhoz/010-10601/p/1309391
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,478
EAN
0087796062245
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Flat Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
0.64" Maximum Bore Size | 203KRR2 Bearing
Kategória - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Flat
Kulcsszó
Idler Belt Flat
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.08
Hosszú leírás
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.635" Bore; 1" Maximum Belt Width; 4-5/8" Outside Diameter; 1-7/16" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
Furat
0,635 hüvelyk | 16,129 milliméter
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,5 milliméter
Maximum Belt Width
1 Inch | 25,4 Millimeter
Hossz a furaton keresztül
0,72 hüvelyk | 18,288 milliméter
Futófelület szélesség
1,438 hüvelyk | 36,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés