https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTUM4eE1EYzJOams0TlRBd016QXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlEVWxkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzg3M2QxNjRlZWE2ZmVkNDg3Njc1YTk0NWMzYmJlYzM5YzJkZDgxNGQ1NmRmYmE5ZTRjNjAxMWMyNTFiZWY0MA
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
FA3301
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES FA3301
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/4" Maximum Belt Width; 3.38" Outside Diameter; 1.38" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
Anyagszám
FA3301
BDI anyagszám
17283156
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k-lapos-sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalagokhoz/FA3301/p/17283156
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171806
Súly / Kilogramm
0,157
EAN
0662345004916
Termékcsoport - BDI
M02342
Termék neve
Flat Belt Idler Pulley
Csapágy típusa
Ball Bearing
Peremek
Yes
Anyag
Nylon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 1-1/8 Inch Belt Size
Kategória - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
3. kulcsszó
Flat
Kulcsszó
Idler Belt Flat
Gyári belső szám
FA3301
Súly / LBS
0.346
Hosszú leírás
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/4" Maximum Belt Width; 3.38" Outside Diameter; 1.38" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
Maximum Belt Width
1,25 Inch | 31,75 Millimeter
Furat
0,669 hüvelyk | 16,993 milliméter
Külső átmérő
3,38 hüvelyk | 85,852 milliméter
Futófelület szélesség
1,38 hüvelyk | 35,052 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés