SATI
SATI
M5 50X50X2000 FOGASLÉC NR. CR32200
SATI SATI
Leírás
FL M5 50*50/L=2000MM
M5 DP Pitch; 50MM Face Width; 50MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Anyagszám
CR32200
BDI anyagszám
840133
Részletek
76680.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Fogasl%C3%A9cek/M5-50X50X2000-FOGASL%C3%89C-NR-CR32200/p/840133
NETTÓ ÁR
76 680 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171709
Súly / Kilogramm
34,63
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
M5 DP
Nyomásszög
20 Degree
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Spur Gear Rack | Straight Tooth | Ground Finished Face
Kategória - BDI
Gear Rack
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Súly / LBS
18.298
Hosszú leírás
M5 DP Pitch; 50MM Face Width; 50MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Pitch Line Backing; 500MM Length; Steel
Osztóvonal visszaállítás
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Teljes vastagság
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Futófelület szélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Hossz
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés