https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
SATI
SATI
M1.5 Z=13 Fogaskerék agyas NR. PM27013
SATI SATI
Leírás
M1.5 Z=13 FOGASKERÉK AGYAS NR. PM27013
Spur Gear; 19.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 14MM Hub Diameter; Steel
Anyagszám
PM27013
BDI anyagszám
1405254
Részletek
623.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/M1-5-Z=13-Fogasker%C3%A9k-agyas-NR-PM27013/p/1405254
NETTÓ ÁR
623 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
0,082
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
M1.5 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
13
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Minimum Bore 8
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Hosszú leírás
Spur Gear; 19.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 13 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 14MM Hub Diameter; Steel
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,768 hüvelyk | 19,5 milliméter
Futófelület szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés