https://www.bdiexpress.com/medias/INDSATGEARXX-SPUR-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd4T1M4eE1EYzJPRFEyTVRJek5ESXdOaTlKVGtSVFFWUkhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzMWMwOWQ4YmU3ZjNmNjI1MWIwNjFkNTdmM2NiY2RkOGIzOTRkOGI2NWYyMzExYTZlMzJkMTI5YjNmOWYxNmY
SATI
SATI
M1.5 Z=95 AGY NÉLKÜL NR. CM27095
SATI SATI
Leírás
HFK M1.5 Z=95 ; CM27095
Spur Gear; 142.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 95 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Steel
Anyagszám
CM27095
BDI anyagszám
1404743
Részletek
6623.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/Spir%C3%A1l-fogaskerekek/M1-5-Z=95-AGY-N%C3%89LK%C3%9CL-NR-CM27095/p/1404743
NETTÓ ÁR
6 623 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171707
Súly / Kilogramm
2,485
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
M1.5 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
95
Nyomásszög
20
Irány
Not Applicable
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Spur Gear
Anyag
Steel
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Without Hub | Minimum Bore 20
Kategória - BDI
Spur and Helical Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Hosszú leírás
Spur Gear; 142.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 95 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Steel
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,61 hüvelyk | 142,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Kerékagy átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés