Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

H211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1356573-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnd05DOHhNREF6TmpBd09UVXpNelEzTUM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE0xTmpVM00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY4Y2E2MWZjZDFjOTA2ODVhMTNhODMyNjU2NTUyZTk1NjQ5YjM1N2EzOGRkNjNmN2IwNjdjY2Q4NTZmMWNl
1356594 USZCZELNIENIA 

TIMKEN TIMKEN

H211

Opis

TIMKEN H211

Adapter Sleeve; 75MM Outer Diameter; 37MM Length; Includes KM 11 Lock Nut, MB 11 Lock Washer

Nr. katalogowy

H211

Nr kat. BDI
1356594

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,28
UNSPSC
31162800
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796213937
Nazwa
Sleeve
Łańcuch Słów
Adapter
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.67902
Szczegóły Produktu
Adapter Sleeve
Specyfikacja Produktu
75MM Outer Diameter; 37MM Length
Długi Opis
Adapter Sleeve; 75MM Outer Diameter; 37MM Length; Includes KM 11 Lock Nut, MB 11 Lock Washer