Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

VR207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-21957654-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnd015OHhNREF6TmpBeU5UVTFOekF5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakU1TlRjMk5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDk4ZTFjYzM2ZjJjMTliYTUwNDIyMDcwNzE2NTFhMWE0ZDQwZGIwZWZlMTRlYzgwODRjYzdkOWY0NWRiYzFmZA
20352719 O-ringi, V -ringi 

TIMKEN TIMKEN

VR207

Opis

TIMKEN VR207

V-Ring Seal; 45MM Shaft Diameter; For Cylindrical Bore Bearing

Nr. katalogowy

VR207

Nr kat. BDI
20352719

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,013
UNSPSC
31411700
Grupa Produktowa BDI
S02252
EAN
0087796318687
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
V-Ring
URL Producenta
https://www.timken.com
Szczegóły Produktu
V-Ring Seal
Specyfikacja Produktu
45MM Shaft Diameter
Długi Opis
V-Ring Seal; 45MM Shaft Diameter; For Cylindrical Bore Bearing