Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

VR232 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-21957654-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnd015OHhNREF6TmpBeU5UVTFOekF5TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakU1TlRjMk5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDk4ZTFjYzM2ZjJjMTliYTUwNDIyMDcwNzE2NTFhMWE0ZDQwZGIwZWZlMTRlYzgwODRjYzdkOWY0NWRiYzFmZA
20352753 O- és V-gyűrűk 

TIMKEN TIMKEN

VR232

Leírás

TIMKEN VR232

V-Ring Seal; 175MM Shaft Diameter; For Cylindrical Bore Bearing

Anyagszám

VR232

BDI anyagszám
20352753

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411700
Súly / Kilogramm
0,311
EAN
0087796318854
Termékcsoport - BDI
S02252
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
V-Ring
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
V-Ring Seal
Termékleírás
175MM Shaft Diameter
Hosszú leírás
V-Ring Seal; 175MM Shaft Diameter; For Cylindrical Bore Bearing