https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29516-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEyTVRjeE9URTNOVEU1T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWQ4NDM0YTBlYzZjYmY1NmNhNTJlNTM5YTJmODFlY2I1YTFiM2Y2Njk0Y2E2YTNmYmE0N2Q2OTRjODQyYjZiYg
TIMKEN
TIMKEN
29516-7179
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 29516-7179
Bearing Isolator; 2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code
Anyagszám
29516-7179
BDI anyagszám
22827727
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Szimeringek,-T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91gy%C5%B1r%C5%B1k/29516-7179/p/22827727
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,122
EAN
0053893326146
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 2.112" Shaft Diameter; 2.776" Housing Bore; 0.725" Width; Glass Filled PTFE Material; Split Seal; IG Seal Design Code