https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-GD-29602-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1lpOHhNREEyTVRjeE9UTXpPVEF6T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZSMFJmTWprMk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTUyZjlmYjZiYzAxNjgyMGE5MDdjYzM3MGY1YTlhM2FlZTUyMjkxMDg2ZmU2OWM4MDMyODU1MWI4OTlmYzU1Yg
TIMKEN
TIMKEN
29602-4335
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 29602-4335
Bearing Isolator; 2.065" Shaft Diameter; 3" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code
Anyagszám
29602-4335
BDI anyagszám
22815998
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Szimeringek,-T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91gy%C5%B1r%C5%B1k/29602-4335/p/22815998
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,556
EAN
0053893334141
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
2.065" Shaft Diameter; 3" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 2.065" Shaft Diameter; 3" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code