https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRW1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoa055OHhNREk0TnpJeU1qQTVOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbGN4WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRmZDZlZTA1MTJmN2NhYTRjN2E2NTE4ZjY5MWQ1Y2E2OWY1OWQ0NTEzYzg3N2ExMjkzMmEzZjI5YTMzMTY5YQ
SKF
SKF
1.125X1.874X0.25 CRW1 R / 11224
SKF SKF
Leírás
CR 11209 SKF ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.874" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Anyagszám
CR 11209
BDI anyagszám
18204672
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1-125X1-874X0-25-CRW1-R-11224/p/18204672
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
0085311497848
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CRW1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRW1
Egyéb jellemzők
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
11224
Súly / LBS
0.038
Hosszú leírás
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1.874" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Házfurat
1,874 hüvelyk | 47,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés