https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNE5TOHhNREk0TnpJeU1UY3dNalk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk14WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTc0NGI4ODQ0ZmIwY2ViZGMzMWIxYmMzODI4YTY3MGM4YjU5ZTg2OTRhNWM1NDMwMTYzMzIyYTI5MGMzN2MxMw
SKF
SKF
1055X1100X25 HDS1 R
SKF SKF
Leírás
SKF 1055X1100X25 HDS1 R
1055MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Anyagszám
1055X1100X25 HDS1 R
BDI anyagszám
22780273
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1055X1100X25-HDS1-R/p/22780273
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
6,57
EAN
0085311520713
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDS1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDS1
Egyéb jellemzők
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1055X1100X25 HDS1 R
Súly / LBS
14.5
Hosszú leírás
1055MM Shaft Dia; 1100MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Tengelyátmérő
41,535 hüvelyk | 1055 milliméter
Tényleges szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Házfurat
43,307 hüvelyk | 1100 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés