https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSE2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pODVPVGs1TkRReU16RXpNalEyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFV5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQ2ZjNmOWYzODgwYTI3MDk0MTEyZmY0OTE3ZDlhNTViYjUzYWMyNGFmZDBiYjUwYjM2NzdhNDU2ODRkYWM1ZQ
SKF
SKF
1060X1140X40 HDSE2 RR
SKF SKF
Leírás
SKF 1060X1140X40 HDSE2 RR
1060MM Shaft Dia; 1140MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
Anyagszám
1060X1140X40 HDSE2 RR
BDI anyagszám
22780741
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1060X1140X40-HDSE2-RR/p/22780741
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
15,31
EAN
0085311533911
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSE2
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSE2
Egyéb jellemzők
With Inner Case | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1060X1140X40 HDSE2 RR
Súly / LBS
33.797
Hosszú leírás
1060MM Shaft Dia; 1140MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
Tényleges szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Névleges szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Tengelyátmérő
41,732 hüvelyk | 1060 milliméter
Házfurat
44,882 hüvelyk | 1140 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés