https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS6-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnek1TODVPVGs1TkRNNE16RTFOVFV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGVkNGEwZTNiZGU4OTcwYzY4YmUzZWZjMDRmZGJjYmIyMTJhOGY2ZmM3NzhmYzM0ZDZmOWYzYmEwOTcxNDY4Zg
SKF
SKF
1070X1120X20 HS6 R
SKF SKF
Leírás
SKF 1070X1120X20 HS6 R
1070MM Shaft Dia; 1120MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
Anyagszám
1070X1120X20 HS6 R
BDI anyagszám
17228932
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1070X1120X20-HS6-R/p/17228932
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,27
EAN
0085311298889
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS6
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS6
Egyéb jellemzők
1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1070X1120X20 HS6 R
Súly / LBS
6.307
Hosszú leírás
1070MM Shaft Dia; 1120MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
Tengelyátmérő
42,126 hüvelyk | 1070 milliméter
Névleges szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Tényleges szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Házfurat
44,094 hüvelyk | 1120 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés