https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNE55ODVPVGs1TkRReU16UTJNREUwTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwTlVNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTgwOTEwNTNkNjAxYmQ5MWIwZTJlNDYxZGRjM2NkMzNiMGIwODcxMmQ5YmJjN2ZmODQ0YTZiMmZhZjcyMDAwOA
SKF
SKF
124.566X0.813X1.102 CT1 R / 557682
SKF SKF
Leírás
SKF 124.566X0.813X1.102 CT1 R / 557682
124.566" Shaft Dia; 125.57" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Anyagszám
557682 / 124.566X0.813X1.102 CT1 R
BDI anyagszám
22780011
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/124-566X0-813X1-102-CT1-R-557682/p/22780011
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
4,17
EAN
0085311499460
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CT1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
CT1
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
557682
Súly / LBS
9.207
Hosszú leírás
124.566" Shaft Dia; 125.57" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Névleges szélesség
1,102 hüvelyk | 27,991 milliméter
Tényleges szélesség
1,102 hüvelyk | 27,991 milliméter
Tengelyátmérő
124,566 hüvelyk | 3163,976 milliméter
Házfurat
125,57 hüvelyk | 3189,478 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés