https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNFpDODVPVGs1TkRNMk9UQTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIwOWI0ODg0ZDBhYzJkYzI5ZGZiY2U0YzQ4YmMyZTgwOGVkOTU2NmU5YzBlMTg1ZDRjN2Q5ZjZjOGFkNjUyYQ
SKF
SKF
13.5X15.5X0.813 HDSF2 VT / 1350969
SKF SKF
Leírás
SKF 13.5X15.5X0.813 HDSF2 VT / 1350969
13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Anyagszám
1350969 / 13.5X15.5X0.813 HDSF2 VT
BDI anyagszám
22779177
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/13-5X15-5X0-813-HDSF2-VT-1350969/p/22779177
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
3,41
EAN
0085311456647
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSF2
Tömítés Anyaga
PTFE | Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSF2
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1350969
Súly / LBS
7.527
Hosszú leírás
13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Házfurat
15,5 hüvelyk | 393,7 milliméter
Tengelyátmérő
13,5 hüvelyk | 342,9 milliméter
Tényleges szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés