https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS2-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnM1l5ODVPVGs1TkRReU1ERTRNek0wTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVekpmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTA1Y2MzZmZhNWZmNTNhYmVlZDJkNzBlMTg1M2I2N2NjOGY2ZGE1NmE3OWE0MDMwZTc4NmJjNWE4NDA4ODJl
SKF
SKF
1300-1432-44 HDS2 H
SKF SKF
Leírás
SKF 1300-1432-44 HDS2 H
330.2MM Shaft Dia; 368.3MM Housing Bore; 17.475MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 17.475MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Anyagszám
1300-1432-44 HDS2 H
BDI anyagszám
22782224
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1300-1432-44-HDS2-H/p/22782224
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,72
EAN
7316577208170
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDS2
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDS2
Egyéb jellemzők
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1300-1432-44 HDS2 H
Súly / LBS
3.792
Hosszú leírás
330.2MM Shaft Dia; 368.3MM Housing Bore; 17.475MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 17.475MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Házfurat
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter
Tengelyátmérő
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Névleges szélesség
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés