SKF
SKF
1320X1380X38 HDSD72VV
SKF SKF
Leírás
SKF 1320X1380X38 HDSD72VV
1320MM Shaft Dia; 1380MM Housing Bore; 38MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 38MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSD72 Seal Design Code
Anyagszám
1320X1380X38 HDSD72VV
BDI anyagszám
22779609
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1320X1380X38-HDSD72VV/p/22779609
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
14,03
EAN
0085311479370
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSD72
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HDSD72
Egyéb jellemzők
2 Springs
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1320X1380X38 HDSD72VV
Súly / LBS
30.982
Hosszú leírás
1320MM Shaft Dia; 1380MM Housing Bore; 38MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 38MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSD72 Seal Design Code
Tényleges szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Névleges szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Tengelyátmérő
51,969 hüvelyk | 1320 milliméter
Házfurat
54,331 hüvelyk | 1380 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés