https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS7-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcwTWk4eE1ERTFNRFk1TWpFMU9UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6ZGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBlOTFlYWQxMTllNTkwZmI4MGJjNTRmZTUyYmQ4OWNjYzhlNjhkZDBmZGNiYjA1NmJlMDNjZGU2NzI5ODZmOTI
SKF
SKF
1500-1632-44 HDS7 H
SKF SKF
Leírás
SKF 1500-1632-44 HDS7 H
Oil Seal; 1500MM Shaft Dia; 1632MM Housing Bore; 44MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 44MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Anyagszám
1500-1632-44 HDS7 H
BDI anyagszám
22782283
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/1500-1632-44-HDS7-H/p/22782283
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1,22
EAN
7316577503787
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDS7
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDS7
Egyéb jellemzők
Large | Heavy Duty
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Oil Seal; 1500MM Shaft Dia; 1632MM Housing Bore; 44MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 44MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Házfurat
64,252 hüvelyk | 1632 milliméter
Névleges szélesség
1,732 hüvelyk | 44 milliméter
Tényleges szélesség
1,732 hüvelyk | 44 milliméter
Tengelyátmérő
59,055 hüvelyk | 1500 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés