https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMFl5OHhNREUxTURZNU1qUXlNVFkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjM0MDA1ODlhNDcwMjE5MWI1MTM5NGNmN2E4OWQyY2UxODUyNTk5NzU3ZDMyNzRhOWQwYjdiNTg4MTQzZjZmZA
SKF
SKF
17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT / 1732951
SKF SKF
Leírás
SKF 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT / 1732951
Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Viton | Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Anyagszám
1732951 / 17.323X19.291X0.803 HDSF2 VT
BDI anyagszám
22779079
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/17-323X19-291X0-803-HDSF2-VT-1732951/p/22779079
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
2,3
EAN
0085311452038
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSF2
Tömítés Anyaga
Viton | Polytetrafluoroethylene
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSF2
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Hosszú leírás
Oil Seal; 17.323" Shaft Dia; 19.291" Housing Bore; 0.803" Nominal Width; Viton | Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 0.803" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Tengelyátmérő
17,323 hüvelyk | 440,004 milliméter
Tényleges szélesség
0,803 hüvelyk | 20,396 milliméter
Házfurat
19,291 hüvelyk | 489,991 milliméter
Névleges szélesség
0,803 hüvelyk | 20,396 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés