SKF
SKF
180X210X15 HMS5 V
SKF SKF
Leírás
SIM 180X210X15 HMS5 V CR
Lip Seal; 180MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Anyagszám
180X210X15 HMS5 V
BDI anyagszám
1257645
Részletek
19867.68
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/180X210X15-HMS5-V/p/1257645
NETTÓ ÁR
19 868 Ft / db
36 792 Ft / db BDIExpress
36 792 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,25
EAN
7316572547809
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMS5
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMS5
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.619
Hosszú leírás
Lip Seal; 180MM Shaft Dia; 210MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Tengelyátmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Házfurat
8,268 hüvelyk | 210 milliméter
Tényleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Névleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés