SKF
SKF
2.125X3X0.375 CRWA1 R / 21164
SKF SKF
Leírás
SKF 2.125X3X0.375 CRWA1 R / 21164
Lip Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Anyagszám
21164 / 2.125X3X0.375 CRWA1 R
BDI anyagszám
1243525
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/2-125X3X0-375-CRWA1-R-21164/p/1243525
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,09
EAN
0085311023788
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_CRWA1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
CRWA1
Egyéb jellemzők
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
Lip Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Tényleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Házfurat
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Névleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés