https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-58-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyWVM4eE1ERTBORE01TURBMU16a3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4MU9GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjVkZTBhYTI4YmMyOGI0OTQ3MTUwMTA4ZmE0NzI5M2E3NDA5YTYyNDA3Y2M3YWQzZmZiZmE5M2RjYTM0NDRj
TIMKEN
TIMKEN
21003-3464
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 21003-3464
Oil Seal; 6-3/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
Anyagszám
21003-3464
BDI anyagszám
22810511
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/21003-3464/p/22810511
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,499
EAN
0053893582467
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_FF1
Tömítés Anyaga
Thermocream
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Stainless Steel
Szigetelés tervezési kód
58
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 6-3/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Thermocream Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; 58 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Tényleges szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Tengelyátmérő
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Házfurat
8,25 hüvelyk | 209,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés