https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-143-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU55OHhNREUwTkRNNU16QTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHhORE5mTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDFkYzUzY2QyMjllMmEwZDE4YjU1ZmM1OTQwMjUwNTc1YjBjYTAxNWQ1NzBhNDEyZDcyMzhmN2I5OWYxMjNi
TIMKEN
TIMKEN
21335-4035
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 21335-4035
Oil Seal; 24.441" Shaft Dia; 25.753" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Anyagszám
21335-4035
BDI anyagszám
22819713
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/21335-4035/p/22819713
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
7,847
EAN
0053893379814
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_143
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
143
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 24.441" Shaft Dia; 25.753" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter
Házfurat
25,753 hüvelyk | 654,126 milliméter
Tényleges szélesség
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter
Tengelyátmérő
24,441 hüvelyk | 620,801 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés