https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSA7C-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoaE5pODVPVGs1TkRNNU5qVTVNRE00TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRRVGREWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk5MmM5OTY5NDlmNzYxZTQyMmEyYTRlNjU5MWMxYjIyNjMzYWM1NDg5ODBiMmE4ZDFiZjAwOGEzYjk5OTViYw
SKF
SKF
2197X2257X24 HSA7C D
SKF SKF
Leírás
SKF 2197X2257X24 HSA7C D
2197MM Shaft Dia; 2257MM Housing Bore; 24MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 24MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
Anyagszám
2197X2257X24 HSA7C D
BDI anyagszám
22779663
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/2197X2257X24-HSA7C-D/p/22779663
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
9,7
EAN
0085311487917
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HSA7C
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HSA7C
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
2197X2257X24 HSA7C D
Súly / LBS
21.411
Hosszú leírás
2197MM Shaft Dia; 2257MM Housing Bore; 24MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 24MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
Tengelyátmérő
86,496 hüvelyk | 2197 milliméter
Névleges szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Tényleges szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Házfurat
88,858 hüvelyk | 2257 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés