https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSD1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMU15OHhNRGN4TVRNd05UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFF4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMjAxOGIyMTA0NDRlZjE5MTk1OWQyOGU4OGQwNjg0OGJkNTNiZmY3NzI1YWZhZDRjNzFkOWJkYWU1NDMyMjNi
SKF
SKF
22X24X1.25 HDSD1 RR / 2200953
SKF SKF
Leírás
SKF 22X24X1.25 HDSD1 RR / 2200953
22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
Anyagszám
2200953 / 22X24X1.25 HDSD1 RR
BDI anyagszám
1246283
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/22X24X1-25-HDSD1-RR-2200953/p/1246283
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
4,76
EAN
0085311264464
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HDSD1
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel
Szigetelés tervezési kód
HDSD1
Egyéb jellemzők
Large | With Inner Case | 2 Springs
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
10.501
Hosszú leírás
22" Shaft Dia; 24" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
Tengelyátmérő
22 hüvelyk | 558,8 milliméter
Tényleges szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Névleges szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Házfurat
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés