https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-TND-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnMk9TOHhNREUxTURZMU9EZzVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5VVRrUmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3N2QwZmRhYWI0ZjJiOGQ1NTljYzBmMmZmNGJhMzgwZWY4YmRiN2Y5NWIxOWJmNDJmMTk2NGZkMGI4NTAyYTY
TIMKEN
TIMKEN
24062-0645
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24062-0645
Oil Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
Anyagszám
24062-0645
BDI anyagszám
22819895
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/24062-0645/p/22819895
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,091
EAN
0053893587981
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
Tömítés Anyaga
Gylon
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Stainless Steel
Szigetelés tervezési kód
P/SI | 61 Dual Tandem
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
Házfurat
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tengelyátmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés