https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-DL-OPP-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJneFlTOHhNREUxTURZMU9UQTVOall3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlFVEY5UFVGQmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NWIyYjkxNjNjMWIwN2IwMWZhMWQ3MzRjYmEwOWMwZTUyMTE1YzlhOTMyZThhNWQzNWI2MWI3NzU4NTE1NmU
TIMKEN
TIMKEN
24076-3267
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24076-3267
Oil Seal; 1.181" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
Anyagszám
24076-3267
BDI anyagszám
22806779
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/24076-3267/p/22806779
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,059
EAN
0053893589701
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
Tömítés Anyaga
FDA Gylon
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Stainless Steel
Szigetelés tervezési kód
P/SI | 61 Dual Opposed
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 1.181" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
Névleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Tengelyátmérő
1,181 hüvelyk | 29,997 milliméter
Tényleges szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter
Házfurat
1,575 hüvelyk | 40,005 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés