https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneE5DOHhNREUxTURZMU9USTJNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZlOGQ4M2U5NjFkNzU1YjZhY2VhOTFkNGIzYTk5YjRlMGM4NDMwMGM0ZGI3Zjc2NGUxNjkyMWIwMDI0ZGZlNg
TIMKEN
TIMKEN
24627-5629
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24627-5629
8-5/8" Shaft Dia; 9-5/8" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Anyagszám
24627-5629
BDI anyagszám
1321952
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/24627-5629/p/1321952
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,349
EAN
0053893175744
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_26
Tömítés Anyaga
Mill-Right ES
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Finger
Tok kialakítás
Reinforced Rubber with Heel
Szigetelés tervezési kód
26
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
24627-5629
Súly / LBS
0.771
Hosszú leírás
8-5/8" Shaft Dia; 9-5/8" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter
Névleges szélesség
0,562 hüvelyk | 14,275 milliméter
Házfurat
9,625 hüvelyk | 244,475 milliméter
Tengelyátmérő
8,625 hüvelyk | 219,075 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés