![24629-9190](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26R1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd1pDOHhNREUxTURZMU9UUXlOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObEl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VhOWQ2ZjY5MDU4YjFiYzZmMjIzMTMyMDVhNzU5NDU1NmQzNjhkNTFkYzMxOTRiYWNjYjY5YzU4MjI1MmMyNg)
![24629-9190](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-26R1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd1pDOHhNREUxTURZMU9UUXlOREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlObEl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VhOWQ2ZjY5MDU4YjFiYzZmMjIzMTMyMDVhNzU5NDU1NmQzNjhkNTFkYzMxOTRiYWNjYjY5YzU4MjI1MmMyNg)
TIMKEN
TIMKEN
24629-9190
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24629-9190
Oil Seal; 3.74" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Anyagszám
24629-9190
BDI anyagszám
22807047
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/24629-9190/p/22807047
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,222
EAN
0053893459585
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_26R1
Tömítés Anyaga
Hydrogenated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Finger
Tok kialakítás
Reinforced Rubber with Heel
Szigetelés tervezési kód
26R1
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Oil Seal; 3.74" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Névleges szélesség
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Házfurat
4,724 hüvelyk | 119,99 milliméter
Tényleges szélesség
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Tengelyátmérő
3,74 hüvelyk | 94,996 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés