https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS7-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJneVlpODVPVGs1TkRReE56VTJNVGt3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFROMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDQ5MTQzNjgxMTkyMWZmNTVlNmY5ZGUxYWQ1ZWZlODY0ODg2NTNmNzAwYmU1ODc1NmMzNDZlYTNiNmM4ODkxYQ
SKF
SKF
24X26.25X0.75 HS7 R / 2400657
SKF SKF
Leírás
SKF 24X26.25X0.75 HS7 R / 2400657
24" Shaft Dia; 26-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Anyagszám
2400657 / 24X26.25X0.75 HS7 R
BDI anyagszám
22780413
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/24X26-25X0-75-HS7-R-2400657/p/22780413
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
3,17
EAN
0085311523844
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS7
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS7
Egyéb jellemzők
1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
2400657
Súly / LBS
6.989
Hosszú leírás
24" Shaft Dia; 26-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Házfurat
26,25 hüvelyk | 666,75 milliméter
Tengelyátmérő
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés