![250X280X15 HMSA10 RG](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoa055OHhNREk1TXpRd01qYzVOakEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y3YjkyYmJmOWYyYmY3NWMzNmY4MTEwN2UyOGJlYjkwYzJlOWI5MjYzYTE2N2U4ZDI3YTM1MmJjMmJjYzY5Zg)
![250X280X15 HMSA10 RG](/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoa055OHhNREk1TXpRd01qYzVOakEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y3YjkyYmJmOWYyYmY3NWMzNmY4MTEwN2UyOGJlYjkwYzJlOWI5MjYzYTE2N2U4ZDI3YTM1MmJjMmJjYzY5Zg)
SKF
SKF
250X280X15 HMSA10 RG
SKF SKF
Leírás
SIM 250X280X15 HMSA10 RG CR
Lip Seal; 250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Anyagszám
250X280X15 HMSA10 RG
BDI anyagszám
1258140
Részletek
14588.64
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/250X280X15-HMSA10-RG/p/1258140
NETTÓ ÁR
14 589 Ft / db
27 016 Ft / db BDIExpress
27 016 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,303
EAN
7316572553978
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.998
Hosszú leírás
Lip Seal; 250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Tengelyátmérő
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
Tényleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Házfurat
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Névleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés