SKF
SKF
25X26.5X0.75 HS7 D / 2500247
SKF SKF
Leírás
SKF 25X26.5X0.75 HS7 D / 2500247
Lip Seal; 25" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Anyagszám
2500247 / 25X26.5X0.75 HS7 D
BDI anyagszám
1248677
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/25X26-5X0-75-HS7-D-2500247/p/1248677
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
1
EAN
0085311139281
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HS7
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
HS7
Egyéb jellemzők
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
5.161
Hosszú leírás
Lip Seal; 25" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Névleges szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Tengelyátmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter
Házfurat
26,5 hüvelyk | 673,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés