https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA10-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoa055OHhNREk1TXpRd01qYzVOakEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y3YjkyYmJmOWYyYmY3NWMzNmY4MTEwN2UyOGJlYjkwYzJlOWI5MjYzYTE2N2U4ZDI3YTM1MmJjMmJjYzY5Zg
SKF
SKF
25X47X7 HMSA10 V
SKF SKF
Leírás
SIM 25X47X7 HMSA10 V CR
25MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Anyagszám
25X47X7 HMSA10 V
BDI anyagszám
1256741
Részletek
1857.6
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/25X47X7-HMSA10-V/p/1256741
NETTÓ ÁR
1 858 Ft / db
3 440 Ft / db BDIExpress
3 440 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,019
EAN
7316572032398
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Súly / LBS
0.043
Hosszú leírás
25MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Névleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Házfurat
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Tengelyátmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés